フレキシブレードパスタ

フレキシブレードパスタ - オレゴン(OREGON)フレキシブレードパスタ - オレゴン(OREGON)フレキシブレードパスタ - オレゴン(OREGON)フレキシブレードパスタ - オレゴン(OREGON)
(3件のレビュー)

独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。

長さ(cm)26
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(mm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43028695111112E1パック(50本)2.526
2,910
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43028704111114E1パック(35本)326
2,910
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43028713111115E1パック(25本)3.526
2,910
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43028729111116E1パック(20本)426
2,910
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 草刈り
運輸・通信業

農地の草刈りにて使用。
ジェットフィット2本用購入に合わせて購入。
26CCでもパワフルに切れます。
飛散防止の上草刈りを楽しんでください。

2025-07-22
用途: 満足
津別町人材センターその他業種

5mm のブレードは破壊力抜群  ただし場所選ぶ 色々飛んでいく

対象商品 : 43028704
2020-04-23
用途: 草刈り時
その他業種

際刈りや石が多い所も安心して刈ることができます。
ブレードの付け替えも女性の私にも楽々簡単にできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする