【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ナチュラル)

【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ナチュラル) - TOSO

コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。麻調の風合いで、柔らかく光を遮ります。

用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R701リネンアイボリー・R702リネンブラウンRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※生地は非防炎。洗えない仕様です。製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。幅30~41cmはチェーンタイプのみ対応となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43068254-30~6091~130
18,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068263-61~10091~130
18,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068279-101~14091~130
19,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068288-141~18091~130
20,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068297-181~22091~130
20,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068306-221~25091~130
21,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068315-30~60131~180
22,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068324-61~100131~180
23,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068333-101~140131~180
23,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068349-141~180131~180
24,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068358-181~220131~180
25,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068367-221~250131~180
25,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068376-30~60181~200
26,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068385-61~100181~200
27,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068394-101~140181~200
28,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068403-141~180181~200
28,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068419-181~220181~200
29,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43068428-221~240181~200
30,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする