TOSO
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(シャドー)
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。遮光2級。プライバシーを守り、強い日差しをカットします。
用途
フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色
R601シャドーベージュ・R602シャドーブルー・R603シャドーグリーン・R604シャドーグレー・R605シャドーブラウン
内容量
1台
注意
※生地は非防炎。洗えるウォッシャブル仕様です。製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。幅30~40cmはチェーンタイプのみ対応となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43069313
-
30~60
61~90
¥
14,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069329
-
61~100
61~90
¥
14,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069338
-
101~140
61~90
¥
15,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069347
-
141~180
61~90
¥
16,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069277
-
30~60
30~60
¥
13,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません