TOSO
【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ナチュラル)
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。麻調の風合いで、柔らかく光を遮ります。
用途
フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色
R701リネンアイボリー・R702リネンブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1台
注意
※生地は非防炎。洗えない仕様です。製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。幅30~41cmはチェーンタイプのみ対応となります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43070214
-
30~60
91~130
¥
18,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070223
-
61~100
91~130
¥
18,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070239
-
101~140
91~130
¥
19,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070248
-
141~180
91~130
¥
20,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070257
-
181~220
91~130
¥
20,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070266
-
221~250
91~130
¥
21,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070275
-
30~60
131~180
¥
22,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070284
-
61~100
131~180
¥
23,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070293
-
101~140
131~180
¥
23,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070309
-
141~180
131~180
¥
24,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070318
-
181~220
131~180
¥
25,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070327
-
221~250
131~180
¥
25,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070336
-
30~60
181~200
¥
26,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070345
-
61~100
181~200
¥
27,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070354
-
101~140
181~200
¥
28,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070363
-
141~180
181~200
¥
28,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070379
-
181~220
181~200
¥
29,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070388
-
221~240
181~200
¥
30,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください