曜日別特売

【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル)

【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) - TOSO

スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。

用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンクRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※生地は非防炎。洗えるウォッシャブル仕様です。製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。幅30~40cmはチェーンタイプのみ対応となります。※このサイズは、高さ制限ありますのでご注意下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43070406-61~10030~60
11,440
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070415-101~14030~60
13,310
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070424-141~18030~60
13,970
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070476-181~22061~90
15,620
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070485-221~25061~90
16,280
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする