TOSO
【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ナイト)
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。遮光3級のベーシックカラー。ナチュラルなコーディネートにおすすめ。
用途
フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色
R201ナイトアイボリー・R202ナイトベージュ・R203ナイトグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1台
注意
※生地は非防炎。洗えない仕様です。製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。幅30~40cmはチェーンタイプのみ対応となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43070957
-
30~60
30~60
¥11,000
¥
7,798
¥8,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070993
-
30~60
61~90
¥13,090
¥
8,998
¥9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43071009
-
61~100
61~90
¥13,750
¥
8,998
¥9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43071018
-
101~140
61~90
¥14,300
¥
9,898
¥10,888
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43071027
-
141~180
61~90
¥14,960
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません