DICプラスチック
DICヘルメット AA16
軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き
適合頭囲(cm)
53~62
内装
EG4
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
色
ひもタイプ
材質
使用区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43025143
AA16
-
白
-
-
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43024425
AA16
アメリカン
黄
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43024434
AA16
アメリカン
フレッシュグリーン
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43024443
AA16
アメリカン
スカイブルー
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024459
AA16
アメリカン
エンジ
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024468
AA16
アメリカン
紺
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43024477
AA16
アメリカン
ライトグレー
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43024486
AA16
アメリカン
黒
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024495
AA16(ライナー付)
アメリカン
白
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43024504
AA16(ライナー付)
アメリカン
黄
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43024513
AA16(ライナー付)
アメリカン
フレッシュグリーン
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43024529
AA16(ライナー付)
アメリカン
スカイブルー
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43024538
AA16(ライナー付)
アメリカン
エンジ
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43024547
AA16(ライナー付)
アメリカン
紺
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43024556
AA16(ライナー付)
アメリカン
ライトグレー
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43024565
AA16(ライナー付)
アメリカン
黒
ワンタッチ式
(帽体)ABS
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください