AA16(ライナー付) DICヘルメット AA16 DICプラスチック 43024547

 

AA16(ライナー付) DICヘルメット AA16 DICプラスチック 43024547
AA16(ライナー付) DICヘルメット AA16 DICプラスチック 43024547

DICヘルメット AA16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
この商品は色・使用区分・種類など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
紺
使用区分
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
種類
アメリカン
注文コード
43024547
品番
AA16(ライナー付)
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き

種類
アメリカン
色
紺
ひもタイプ
ワンタッチ式
材質
(帽体)ABS
使用区分
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
内装
EG4
適合頭囲(cm)
53~62
名入れ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする