曜日別特売

DICヘルメット AA16-FV

DICヘルメット AA16-FV - DICプラスチックDICヘルメット AA16-FV - DICプラスチックDICヘルメット AA16-FV - DICプラスチックDICヘルメット AA16-FV - DICプラスチックDICヘルメット AA16-FV - DICプラスチックDICヘルメット AA16-FV - DICプラスチックDICヘルメット AA16-FV - DICプラスチックDICヘルメット AA16-FV - DICプラスチック
(1件のレビュー)

前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション
軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き

内装EG4名入れ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43024574AA16-FV-(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
名入れ可
43024583AA16-FV飛来落下物用(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
43024599AA16-FVフレッシュグリーン-(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
43024608AA16-FVスカイブルー飛来落下物用(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
3,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
43024617AA16-FVエンジ飛来落下物用(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
3,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
43024626AA16-FV-(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
名入れ可
43024635AA16-FVライトグレー飛来落下物用(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
3,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
43024644AA16-FV飛来落下物用(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
43024653AA16-FV(ライナー付)-(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
名入れ可
43024669AA16-FV(ライナー付)飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
名入れ可
43024678AA16-FV(ライナー付)フレッシュグリーン飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
4,400
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
43024687AA16-FV(ライナー付)スカイブルー飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
43024696AA16-FV(ライナー付)エンジ飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
4,400
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
名入れ可
43024705AA16-FV(ライナー付)飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
4,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
名入れ可
43024714AA16-FV(ライナー付)ライトグレー飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
名入れ可
43024723AA16-FV(ライナー付)飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り(帽体)ABSワンタッチ式53~62アメリカン
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43024626
2020-12-23
用途: 工場内で
鉱業

機能も装着感も良いのですが頭が長く見えるようです。安全用品なので問題ないですが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする