DICプラスチック
ヘルメット(シールド面付) SYA-S型
インナーシールド付き
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ防止溝付き
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
白
適合頭囲(cm)
55.5~58
材質
(帽体)ABS
仕様
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
内装
EG4
バイザー
PC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43024854
SYASWKP
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください