曜日別特売

BC複写領収証小切手判 (軽減税率対応)

BC複写領収証小切手判 (軽減税率対応) - コクヨBC複写領収証小切手判 (軽減税率対応) - コクヨBC複写領収証小切手判 (軽減税率対応) - コクヨ
(10件のレビュー)

軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
バックカーボン

種別ヨコ書き・二色刷り複写枚数2枚寸法(縦×横)(mm)84×175内容量1冊(50組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43031888ウケ -1097N
420
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 領収書
自動車・二輪車・自転車関連業

軽減税率に対応しており、税率の明細も記入できますし登録番号も記入できます。複写式でこれが個人的にはいちばん使いやすいです。

対象商品 : 43031888
2024-06-28
用途: 集金に
有限会社上商卸売・小売業

安定感のある領収証 特段、不便を感じない 軽減税率と通常税率に対応しているのでたすかる

対象商品 : 43031888
2024-03-12
用途: 事務作業
てしお温泉夕映サービス業

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、大満足です。

対象商品 : 43031888
2024-04-16
用途: 領収

軽減税率対応の領収書で、小切手タイプで普段使用するには最適だと思います。

対象商品 : 43031888
2023-01-26
用途: 手書き領収書発行時
卸売・小売業

複写式なのに手が汚れず、あまり力をかけなくても字がきれいに複写され、気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 43031888
2021-03-06
用途: 商売用
M's Veterinary Partners医療・福祉・介護関連業

普通に使用できます。コクヨ製なので最後のページまでしっかり使用できる。

対象商品 : 43031888
2020-07-30
用途: 営業のお供に
自動車・二輪車・自転車関連業

今までの同じタイプの領収書を使用していたが、販売店にて購入していたが値上がってしまったので、こちらで購入した方が買いに行く手間も考えるとかなり安くすんだ。

1が参考にしています
対象商品 : 43031888
2020-06-04
用途: 書類整理
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

以前よりコクヨ製品を使用しています。帳票類は使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする