曜日別特売

安全ゴム長靴 超軽量

安全ゴム長靴 超軽量 - アスユニ
材質ゴム形状ハイカット種類安全長靴材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43032649AS-58024.53E相当ブラック吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工、超軽量
オープン
取扱い終了
43032658AS-580253E相当ブラック吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工、超軽量
オープン
取扱い終了
43032667AS-58025.53E相当ブラック吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工、超軽量
オープン
取扱い終了
43032676AS-580263E相当ブラック吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工、超軽量
オープン
取扱い終了
43032685AS-58026.53E相当ブラック吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工、超軽量
オープン
取扱い終了
43032694AS-580273E相当ブラック吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工、超軽量
オープン
取扱い終了
43032703AS-580283E相当ブラック吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工、超軽量
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする