ケイエヌトレーディング
MAB51G グレー永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)
中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。シリーズ中、最長の販売実績を持つ、スタンダードな糊付塩ビフィルムのグレー永久糊付タイプです。
用途
屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
厚さ(μm)
80
粘着性
あり
素材
PVC
ロール幅(mm)
1370
ロール長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
80
粘着タイプ
グレー永久糊
内容量
1本(50m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43033333
MAB51G_1370_50
¥
57,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970