ケイエヌトレーディング
MA210G グレー永久糊付グロス塩ビフィルム(1525mm×50m)
中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。柔らかく、上質な中長期用ポリメリック塩ビ。隠蔽性のあるグレー永久糊付タイプです。1525幅の幅広サイズです。
用途
屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
厚さ(μm)
75
粘着性
あり
素材
PVC
ロール幅(mm)
1525
ロール長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
75
粘着タイプ
グレー永久糊
内容量
1本(50m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43033358
MA210G_1525_50
¥
97,900
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970