ケイエヌトレーディング
SL-PS セミグロスペーパー (1370mm×61m)
屋内・屋外短期用 溶剤インクジェット対応セミグロスペーパー。ポスターに最適な半光沢紙。
用途
屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質
紙
表面
(質感)セミグロス
粘着性
無
幅×全長(mm×m)
1370×61
基材厚さ(μm)
150
内容量
1本(61m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43033586
SLPS_1370_61
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970