ヤマニパッケージ
優美 巾着袋 パープル
半透明の巾着袋。お土産用にピッタリ。紐 ムラサキ色
幅(mm)
160
高さ(mm)
140(180)
色
パープル
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
0.05×160×140(180)+底GZ60(30×2)
質量(g)
6
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43059949
19-586PU
オープン
¥
61,980
¥68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください