鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) - ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) - ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) - ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) - ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) - ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) - ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) - ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) - ビックツール
(5件のレビュー)
シャンク形状ストレートシャンク材質HSS:ハイス先端角(°)118内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035729SGP2.022--
260
209
230(税込)
当日出荷
43035738SGP2.52.52.53662
280
229
252(税込)
当日出荷
43035747SGP3.0334271
290
229
252(税込)
当日出荷
65780768SGP3.13.13.14372
350
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43035756SGP3.23.23.24271
325
259
285(税込)
当日出荷
43035765SGP3.33.33.34573
325
259
285(税込)
当日出荷
43035774SGP3.43.43.44573
325
259
285(税込)
当日出荷
43035783SGP3.53.53.54573
325
259
285(税込)
当日出荷
43035799SGP3.63.63.64876
360
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43035808SGP3.73.73.74876
360
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43035817SGP3.83.83.84876
360
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65780777SGP3.93.93.95280
380
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
43035826SGP4.0445483
360
289
318(税込)
当日出荷
43035835SGP4.14.14.15483
420
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43035844SGP4.24.24.25483
420
339
373(税込)
当日出荷
43035853SGP4.34.34.35483
420
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65780786SGP4.44.44.45787
450
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43035869SGP4.54.54.55686
420
339
373(税込)
当日出荷
65780795SGP4.64.64.65787
490
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65780804SGP4.74.74.76090
490
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43035878SGP4.84.84.85989
460
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65780813SGP4.94.94.96494
490
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43035887SGP5.0556292
460
369
406(税込)
当日出荷
43035896SGP5.15.15.16292
525
418
460(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43035905SGP5.25.25.26495
525
418
460(税込)
当日出荷
65780829SGP5.35.35.36697
560
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780838SGP5.45.45.46697
560
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43035914SGP5.55.55.56495
525
418
460(税込)
当日出荷
65780847SGP5.65.65.669100
650
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780856SGP5.75.75.769100
650
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780865SGP5.85.85.869100
650
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65780874SGP5.95.95.969100
650
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43035923SGP6.06670102
610
489
538(税込)
当日出荷
65780883SGP6.16.16.172104
730
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65780899SGP6.26.26.272104
730
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780908SGP6.36.36.372104
730
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65780917SGP6.46.46.472107
730
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
43035939SGP6.56.56.573105
690
549
604(税込)
当日出荷
65780926SGP6.66.66.675107
820
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780935SGP6.76.76.775107
820
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
43035948SGP6.86.86.873105
775
629
692(税込)
当日出荷
65780944SGP6.96.96.975107
820
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
43035957SGP7.07773105
775
629
692(税込)
当日出荷
43035966SGP7.57.57.578111
960
779
857(税込)
当日出荷
43035975SGP8.08881114
975
789
868(税込)
当日出荷
43035984SGP8.58.58.587121
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
43035993SGP9.09989124
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
43036009SGP9.59.59.592127
1,525
1,098
1,208(税込)
当日出荷
43036018SGP10.0101095130
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43036027SGP10.310.310.398133
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43035939
2023-11-17
用途: 大型トラック整備

穴あけが本当に早い!持ちも良さそうです、何本かあれば心配ない。

対象商品 : 43035747
2020-04-03
用途: ドリル
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスの月光ドリルは 使ってます
鉄工用がやすいので 購入しました
耐久性に期待します

1が参考にしています
対象商品 : 43035984
2022-01-05
用途: S50C 穴あけ
有限会社 エレクトロデザイン

錆びている。日本メーカーで 錆びていたのは初めて。
他のドリルとは 隔離して保存。

対象商品 : 43035729
2020-05-23
用途: 金属加工の穴あけ
SUS441

コバルトHSSの6mmを使って感動して、細いキリも買ってみましたが、仕様が違うようで、驚くほどの切れ味・・・という感じではありませんでした。

対象商品 : 43035729
2019-10-13
用途: 金属への穴あけ加工
製造業

通常ドリルより、早く綺麗に穴が開きます。あとはどれくらいの耐久性があるか、使いこんで判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする