曜日別特売

鉄工用月光ドリル(袋入り)

鉄工用月光ドリル(袋入り) - ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り) - ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り) - ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り) - ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り) - ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り) - ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り) - ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り) - ビックツール
(3件のレビュー)
シャンク形状ストレートシャンク材質HSS:ハイス先端角(°)118
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43036097SGD2.0(10ホンイリ)1袋(10本)22---
2,2001,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43036106SGD2.5(10ホンイリ)1袋(10本)2.52.53662-
2,3501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43036115SGD3.0(10ホンイリ)1袋(10本)334271-
2,5002,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
65780953SGD3.1(10ホンイリ)1袋(10本)3.13.14372-
3,0002,498
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
43036124SGD3.2(10ホンイリ)1袋(10本)3.23.24271-
2,8502,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
43036133SGD3.3(10ホンイリ)1袋(10本)3.33.34573-
2,8502,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
43036149SGD3.4(10ホンイリ)1袋(10本)3.43.44573-
2,8502,498
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
43036158SGD3.5(10ホンイリ)1袋(10本)3.53.54573-
2,8502,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
43036167SGD3.6(10ホンイリ)1袋(10本)3.63.64876-
3,1002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
43036176SGD3.7(10ホンイリ)1袋(10本)3.73.74876-
3,1002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43036185SGD3.8(10ホンイリ)1袋(10本)3.83.84876-
3,1002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
65780969SGD3.9(10ホンイリ)1袋(10本)3.93.95280-
3,2702,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
43036194SGD4.0(10ホンイリ)1袋(10本)445483-
3,1002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
43036203SGD4.1(10ホンイリ)1袋(10本)4.14.15483-
3,5002,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
43036219SGD4.2(10ホンイリ)1袋(10本)4.24.25483-
3,5002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43036228SGD4.3(10ホンイリ)1袋(10本)4.34.35483-
3,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
65780978SGD4.4(10ホンイリ)1袋(10本)4.44.45787-
3,6903,098
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
43036237SGD4.5(10ホンイリ)1袋(10本)4.54.55686-
3,5002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65780987SGD4.6(10ホンイリ)1袋(10本)4.64.65787-
4,2103,598
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
65780996SGD4.7(10ホンイリ)1袋(10本)4.74.76090-
4,2103,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43036246SGD4.8(10ホンイリ)1袋(10本)4.84.85989-
4,0003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65781005SGD4.9(10ホンイリ)1袋(10本)4.94.96494-
4,2103,598
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
43036255SGD5.0(10ホンイリ)1袋(10本)556292-
4,0003,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
43036264SGD5.1(10ホンイリ)1袋(10本)5.15.16292-
4,5003,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43036273SGD5.2(10ホンイリ)1袋(10本)5.25.26495-
4,5003,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65781014SGD5.3(10ホンイリ)1袋(10本)5.35.36697-
4,7403,998
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
65781023SGD5.4(10ホンイリ)1袋(10本)5.45.46697-
4,7403,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43036289SGD5.5(10ホンイリ)1袋(10本)5.55.56495-
4,5003,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65781039SGD5.6(10ホンイリ)1袋(10本)5.65.669100-
5,5304,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
65781048SGD5.7(10ホンイリ)1袋(10本)5.75.769100-
5,5304,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
65781057SGD5.8(10ホンイリ)1袋(10本)5.85.869100-
5,5304,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
65781066SGD5.9(10ホンイリ)1袋(10本)5.95.969100-
5,5304,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
43036298SGD6.0(10ホンイリ)1袋(10本)6670102-
5,2504,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65781075SGD6.1(10ホンイリ)1袋(10本)6.16.172104-
6,2105,298
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781084SGD6.2(10ホンイリ)1袋(10本)6.26.272104-
6,2105,298
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
65781093SGD6.3(10ホンイリ)1袋(10本)6.36.372104-
6,2105,298
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
65781109SGD6.4(10ホンイリ)1袋(10本)6.46.472107-
6,2105,298
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
43036307SGD6.5(10ホンイリ)1袋(10本)6.56.573105-
5,9004,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65781118SGD6.6(10ホンイリ)1袋(10本)6.66.675107-
7,0005,998
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
65781127SGD6.7(10ホンイリ)1袋(10本)6.76.775107-
7,0005,998
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
43036316SGD6.8(10ホンイリ)1袋(10本)6.86.873105-
6,6505,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
65781136SGD6.9(10ホンイリ)1袋(10本)6.96.975107-
7,0005,998
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
43036325SGD7.0(10ホンイリ)1袋(10本)7773105-
6,6505,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
43036334SGD7.5(10ホンイリ)1袋(10本)7.57.578111-
8,2506,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43036343SGD8.0(10ホンイリ)1袋(10本)8881114-
8,3506,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
43036359SGD8.5(5ホンイリ)1袋(5本)8.58.587121-
5,1254,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
43036368SGD9.0(5ホンイリ)1袋(5本)9989124-
5,3754,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43036377SGD9.5(5ホンイリ)1袋(5本)9.59.592127-
6,5004,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43036386SGD10.0(5ホンイリ)1袋(5本)101095130-
6,7505,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
65888378SGD3.5(10ホンイリ)【ワケあり】1袋(10本)3.53.54573※理由あり(未使用・未開封)
2,8502,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43036106
2022-11-15
用途: 鉄板の穴開け
製造業

耐久性も削れ具合もコスパを考えると一番良いと思います。

対象商品 : 43036368
2022-04-11
用途: 電気工事の分電盤等加工時に
有限会社エーアンドエスプランニング

下穴なしでもスイスイ穴あけができるのはさすがに月光ドリルです。

対象商品 : 43036255
2019-12-21
用途: 改造工事
岸田機設株式会社建設業・工事業

凄く切れるので作業が進みます。
有り難う御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする