2カプセルでヨーグルトたっぷり12個分の乳酸菌

2カプセルでヨーグルトたっぷり12個分の乳酸菌 - ミナミヘルシーフーズ

アナタは毎日ヨーグルトを12個食べられますか。乳酸菌1200億個がわずか2カプセルで摂れます。

原材料難消化性デキストリン、乳酸菌末(デキストリン、乳酸菌(殺菌))、乳酸菌末(サーモフィルス菌)、乳酸菌末、乳酸菌発酵物(大豆ペプチド発酵物、デキストリン、キムチ由来乳酸菌(加熱殺菌))、乳酸菌(殺菌)末(澱粉分解物、乳酸菌(殺菌)末)、フラクトオリゴ糖、乳酸菌(還元澱粉糖化物、乳酸菌)/ゼラチン、ステアリン酸カルシウム(一部にゼラチン・大豆・乳成分を含む)RoHS指令(10物質対応)対応栄養成分乳酸菌(エンテロコッカス・フェカリス菌、ストレプトコッカス・サーモフィルス菌、ラクトバチルス・プランタルム菌(3種)):1200億個以上、ラブレ菌:16億個、ビフィズス菌:10億個(製造時の配合数を表示しています。)【2カプセル(0.438g)当たり】熱量:1.64kcaL、炭水化物:0.27g、たんぱく質:0.14g、食塩相当量:0.00g、脂質:0.00g内容量1ケース(219mg×60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43078133-
オープン
2,398
2,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする