生酵素×水素酵母×麹菌

生酵素×水素酵母×麹菌 - ミナミヘルシーフーズ

333種類の植物発酵エキスに水素・酵母・麹菌を贅沢に配合しました。美容、ダイエット、健康維持にお役立てください。

原材料サフラワー油、ゼラチン、植物発酵エキス、焼成サンゴカルシウム水素パウダー、酵母ペプチド、穀物麹(白米、大麦、玄米、赤米、粟、ヒエ、キビ、タカキビ、黒米)、デキストリン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、マルトデキストリン、カラメル色素、(原材料の一部にゼラチン、りんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、もも、小麦を含むRoHS指令(10物質対応)対応栄養成分【2球(1.23g)当たり】熱量:7.44kcaL、たんぱく質:0.35g、脂質:0.56g、炭水化物:0.25g、ナトリウム:0.76mg、(食塩相当量:0.002g)内容量1ケース(615mg×60球)
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43078246-
オープン
1,298
1,402(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする