ミナミヘルシーフーズ
生酵素と水素
333種類の植物発酵エキスに水素を贅沢に配合しました。美容、ダイエット、健康維持にお役立てください。
原材料
サフラワー油、ゼラチン、植物発酵エキス、焼成サンゴカルシウム水素パウダー、デキストリン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、マルトデキストリン、カラメル色素、(原材料の一部にゼラチン、りんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、もも、小麦を含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
【2球(0.92g)当たり】熱量:5.44kcaL、たんぱく質:0.24g、脂質:0.4g、炭水化物:0.22g、ナトリウム:0.85mg、(食塩相当量:0.002g)
内容量
1ケース(460mg×60球)
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43078255
-
オープン
¥
1,298
¥
1,402
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください