ミナミヘルシーフーズ
スーパーアミノ酸2000
今話題のアミノ酸20種類を1日10粒中に2000mg以上配合し、さらにパントテン酸カリウム、ビタミンB群を加えました。食事が偏りがちな方、ダイエット、美容、スポーツなど健康にお役立てください。
原材料
大豆ペプチド、脱脂大豆、レシチン、麦芽糖、植物油、でん粉、L-アルギニン、ショ糖脂肪酸エステル、L-リジン塩酸塩、L-メチオニン、L-プロリン、L-アラニン、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシンパウダー、パントテン酸Ca、V.B2、V.B1、V.B6、(原材料の一部に大豆を含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
【2球(0.92g)当たり】熱量:5.44kcaL、たんぱく質:0.24g、脂質:0.4g、炭水化物:0.22g、ナトリウム:0.85mg、(食塩相当量:0.002g)
内容量
1ケース(300mg×300粒)
注意
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお避けください。
※妊娠中※授乳中の方、薬を服用中または通院中の方は、念のため医師にご相談ください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43078264
-
オープン
¥
1,498
¥
1,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください