曜日別特売

グルコサミンとボスウェリア

グルコサミンとボスウェリア - ミナミヘルシーフーズ

えび・かに由来のグルコサミンではなく、トウモロコシ由来の植物性発酵グルコサミンを使用しました。また、インドに自生するボスウェリアアセラータの樹脂より抽出した成分を配合。

原材料グルコサミン(トウモロコシ由来)、ボスウェリアセラータ抽出物、サメのヒレ軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、筋骨草エキス末、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン含有)、ショウガ末、結晶セルロース、ショ糖エステル、ビタミンC、ヒアルロン酸、ヘスペリジン、セラックRoHS指令(10物質対応)対応栄養成分【8粒(2.24g)当たり】熱量:9.72kcaL、たんぱく質:0g、脂質:0.2g、炭水化物:1.98g、ナトリウム:11.42mg、(食塩相当量:0.029g)、グルコサミン(トウモロコシ由来):1500mg、ボスウェリアセラータ抽出物:100mg、筋骨草エキス末:50mg、コンドロイチン:60mg、(コンドロイチン含有サメのヒレ軟骨抽出物86mg)、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン含有):10mg、ヒアルロン酸:10mg、ショウガ末:10mg、ヘスペリジン:10mg内容量1ケース(280mg×240粒)
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
※開封後はチャックをしっかりと閉じて保存してください。
お召し上がり時の注意
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお避けください。
※妊娠中※授乳中の方、薬を服用中または通院中の方は、念のため医師にご相談ください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43078334-
オープン
1,498
1,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする