ミナミヘルシーフーズ
オメガ3脂肪酸
イワシやマグロなどに含まれているDHAやEPAと深海鮫の強靭な生命力を支えるスクワレンを飲みやすいソフトカプセルに!青魚が嫌いな方にもおすすめ!
原材料
スクワレン、ゼラチン、DHA含有精製魚油、EPA含有精製魚油、グリセリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
熱量:9.14KcaL、たんぱく質:0.328g、脂質:0.82g、炭水化物:0.112g、ナトリウム:0.98mg、(食塩相当量:0.002g)、DHA:150mg、EPA:50mg、スクワレン:400mg
内容量
1ケース(650mg×62球)
注意
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※ソフトカプセルになっておりますので、カプセルどうしでくっついてしまう場合がありますが、スプーンなどでかきまぜていただきますと簡単に離れます。
※内容物が分離、沈殿あるいは結晶化することがありますが、品質には問題ございません。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43078359
-
オープン
¥
1,398
¥
1,510
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください