スッポン醪(もろみ)黒酢

スッポン醪(もろみ)黒酢 - ミナミヘルシーフーズ
(2件のレビュー)

アミノ酸をはじめ、多くの栄養素を含む静岡県産のスッポンに、鹿児島県産の玄米と米麹、天然温泉水を使用した「こだわり原料」から作られた黒酢もろみを配合!

原材料サンフラワー油、ゼラチン、スッポン末(静岡県産)、黒酢もろみ末(鹿児島県産)、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステルRoHS指令(10物質対応)対応栄養成分【2球(0.92g)当たり】熱量:5.33KcaL、たんぱく質:0.32g、炭水化物:0.142g、脂質:0.387g、ナトリウム:0.66g、スッポン末:130mg、黒酢もろみ末:100mg内容量1ケース(460mg×62球)
注意
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※ソフトカプセルになっておりますので、カプセルどうしでくっついてしまう場合がありますが、スプーンなどでかきまぜていただきますと簡単に離れます。
※内容物が分離、沈殿あるいは結晶化することがありますが、品質的には問題ございません。
※まれに体質に合わない場合がござます。ご使用後体調がのぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の置かない所に保管してください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※パッケージの写真※イラストはイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43078368-
オープン
1,398
1,510(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 健康維持
適斎塾

健康維持のために購入。なんとなく元気を維持できる感じがします。

対象商品 : 43078368
2020-08-29
用途: 健康維持に
あとりえふるやまサービス業

疲れやすいので、効果を期待しています。飲みやすいです、スッポンも黒酢も両方取れるので、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする