ミナミヘルシーフーズ
水溶性キトサン
精製したキトサンを低分子化し特殊処理により水溶性の性質を持つように加工しました。12粒当たり1500mgの高配合です。
原材料
キトサン、乳糖、乳酸、結晶セルロース、ショ糖エステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
【12粒(3g)当たり】熱量:7.23kcaL、たんぱく質:0.456g、脂質:0.094g、糖質:1.14mg、食物繊維:1.22g、ナトリウム:0.06mg、水溶性キトサン:1500mg
内容量
1ケース(250mg×360粒)
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※開封後はなるべく早くお召し上がりください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43078395
-
オープン
¥
1,998
¥
2,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください