ミナミヘルシーフーズ
DHA&EPA+DPA
DHA、EPAに竪琴アザラシのオイル(ハープシールオイル/DPA)を配合し、飲みやすいソフトカプセルに仕上げました。DPAはEPAの10倍のパワーを持つといわれます。
原材料
DHA含有精製魚油、ゼラチン、EPA含有精製魚油、ハープシールオイル、グリセリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
【4球(1.76g)中】熱量:10.38~16.03kcaL、たんぱく質:0.335~0.53g、脂質:0.987~1.501g、炭水化物:0.038~0.1g、ナトリウム:0.26~2.05mg、DHA:336.48mg、EPA:131.98mg、DPA:40.55mg
内容量
1ケース(440mg×120球)
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※開封後はなるべく早くお召し上がりください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43078438
-
オープン
¥
2,598
¥
2,806
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください