ミナミヘルシーフーズ
ナットウキナーゼソフト
良く知られたサラサラ素材を5種類配合したパワフルサプリ。ビタミンKを含まない高活性の納豆菌培養エキスに、紅麹、イチョウ葉エキス、EPA、ビタミンEを配合。
原材料
EPA含有精製油、納豆菌培養エキス末(大豆由来)、紅麹粉末、イチョウ葉エキス末、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、V.E、ナイアシン、V.B1、V.B2、V.B12
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
【3球(1.35g)当たり】エネルギー:9.2kcaL、たんぱく質:0.347g、脂質:0.788g、炭水化物:0.18g、ナトリウム:0.05mg
内容量
1ケース(450mg×90球)
注意
※体質に合わない方もございますので、ご使用後体調のすぐれない場合は使用を一時中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※開封後はなるべく早くお召し上がりください。
※内容物が分離、沈殿、あるいは結晶化することがありますが、品質には問題ございません。
※ソフトカプセルになっているため、カプセルどうしでくっついてしまう場合がありますが、スプーンなどでかきまぜて頂きますと、簡単に離れます。
※高温多湿、直射日光をさけて保存して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43078456
-
オープン
¥
1,698
¥
1,834
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください