安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形

安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形 - 岩崎電気
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅内容量1個
注意
※防爆用
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
適合電線管
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
適合電線管
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43039965EYW716MT0.7570016(PF1/2)
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
43039983EYW722MT1.170022(PF3/4)
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
43040008EYW728MT1.5570028(PF1)
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43039676EYW116MT0.9100016(PF1/2)
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43039719EYW122MT1.2100022(PF3/4)
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
43039755EYW128MT1.9100028(PF1)
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43039859EYW516MT0.6550016(PF1/2)
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
43039895EYW522MT0.8550022(PF3/4)
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
43039938EYW528MT1.1550028(PF1)
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする