サンユー印刷
OPPテープ 100m お得パック 52μ 36mm 薄肉高強度 S
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途
ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
内容量
1箱(60巻)
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※電気絶縁には使用しないでください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43041173
OPP-S5236-TOMEI
透明
36
100
0.052
OPP
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041189
OPP-S5236-CHA
ブラウン
36
100
0.052
OPP
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください