サンユー印刷
OPPテープ 機械用 お得パック 65μ 薄肉高強度 1000m S
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途
ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途
梱包
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ長さ(m)
1000
テープ厚さ(mm)
0.065
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
内容量
1箱(6巻)
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※電気絶縁には使用しないでください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43041277
OPP-S65KIKAI-TOMEI
0.065
48
1000
透明
OPP
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください