曜日別特売

ビニールテープ お得パック 19mm 10m巻 K

ビニールテープ お得パック 19mm 10m巻 K - サンユー印刷

電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。

用途電気絶縁用伸び(%)100引張強度(N/25mm)80粘着力(N/25mm)3.5内容量1箱(200巻)
注意
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43041749BINI-IT8-1910-AKA19100.23.5N/25mm電気絶縁用
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041758BINI-IT8-1910-KI19100.23.5N/25mm電気絶縁用
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041767BINI-IT8-1910-AO19100.23.5N/25mm電気絶縁用
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041776BINI-IT8-1910-MIDO19100.23.5N/25mm電気絶縁用
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041785BINI-IT8-1910-SIRO19100.23.5N/25mm電気絶縁用
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041794BINI-IT8-1910-KURO19100.23.5N/25mm電気絶縁用
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041803BINI-IT8-1910-HAI19100.23.5N/25mm電気絶縁用
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041819BINI-IT8-1910-TOMEI透明19100.23.5N/25mm電気絶縁用
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする