サンユー印刷
ビニールテープ お得パック 19mm 20m巻 K
電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途
電気絶縁用
伸び(%)
100
引張強度(N/25mm)
80
粘着力(N/25mm)
3.5
内容量
1箱(200巻)
注意
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43041828
BINI-IT8-1920-AKA
赤
19
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041837
BINI-IT8-1920-KI
黄
19
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041846
BINI-IT8-1920-AO
青
19
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041855
BINI-IT8-1920-MIDO
緑
19
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041864
BINI-IT8-1920-SIRO
白
19
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041873
BINI-IT8-1920-KURO
黒
19
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041889
BINI-IT8-1920-HAI
灰
19
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041898
BINI-IT8-1920-TOMEI
透明
19
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください