サンユー印刷
ビニールテープ お得パック 50mm 20m巻 K
電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途
電気絶縁用
伸び(%)
100
引張強度(N/25mm)
80
粘着力(N/25mm)
3.5
内容量
1箱(80巻)
注意
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43041907
BINI-IT8-5020-AKA
赤
50
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041916
BINI-IT8-5020-KI
黄
50
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041925
BINI-IT8-5020-AO
青
50
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041934
BINI-IT8-5020-MIDO
緑
50
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041943
BINI-IT8-5020-SIRO
白
50
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041959
BINI-IT8-5020-KURO
黒
50
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041968
BINI-IT8-5020-HAI
灰
50
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041977
BINI-IT8-5020-TOMEI
透明
50
20
0.2
3.5N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください