自動結束機用PE紐(結束紐) #28 2kg カラー H

自動結束機用PE紐(結束紐) #28 2kg カラー H - サンユー印刷

自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。

用途段ボール・製本・出版物・宅配物結束質量(g)2000引張強度(kg)15内容量1セット(12巻)
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。※製造上サイズや巻き数に誤差があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
巻種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43042065KESSOKU-28-KI3600PE外取り
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0114日まで
43042074KESSOKU-28-AO3600PE外取り
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0114日まで
43042083KESSOKU-28-MIDORI3600PE外取り
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0114日まで
43042099KESSOKU-28-AKA3600PE外取り
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0114日まで
43042108KESSOKU-28-MURASAKI3600PE外取り
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0114日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする