曜日別特売

ロールブラシヘアーアイロン THR7

ロールブラシヘアーアイロン THR7 - テスコムロールブラシヘアーアイロン THR7 - テスコムロールブラシヘアーアイロン THR7 - テスコム

ブラシ感覚。ロールブラシで簡単カール。
髪に優しいセラミックコーティング。
ねじれにくいシーベルコード。

ブラック消費電力(W)22(AC100~242V)温度(℃)【アイロン部】190付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表径(Φmm)【アイロン】22スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」本体質量(g)200機能安全機能(ブラシカバーを付けると全ての電源がOFF)・温度ロック機能(最終操作後約5秒で温度をロックし、使用中の温度変更を防ぐ)温度調節範囲(℃)~160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×43×43立ち上がり時間約70秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43042817THR7-K
オープン
2,290
2,519(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする