水洗いポケそり3枚刃

水洗いポケそり3枚刃 ロゼンスター(LOZENSTAR)
(10件のレビュー)

長いひげもそれるダブルトリマーを搭載。
手のひらサイズに収まる超小型ながら普通サイズと変わらぬ本格的な切れ味。
水洗いでいつも清潔。お手入れ簡単。WET剃りOK。

刃数3枚刃 付属品掃除用ブラシ 材質本体:ABS樹脂、内刃:ステンレス、外刃:ニッケル合金 シルバーグレー 電源単3形アルカリ乾電池×2本(乾電池別売) 本体質量(g)75 使用時間1回3分として約1か月(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×25×92 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43043045 S-627
2,180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43043045 S-627 60867461 S-627NV S-627NV 水洗いポケそり 3枚刃 ロゼンスター(LOZENSTAR) 60867461 水洗いポケそり 3枚刃 ロゼンスター(LOZENSTAR) 1台 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43043045
2024-12-14
用途:
営業車の中に入れておく
運輸・通信業

コスパが良い商品
夕方営業車の中に入れておくと、顧客周りの時に役に立つ。
朝15,000円ほどの商品で引き取っているが、
直後に使用すると髭が剃れている音がするので、
結構深剃り。
ただ、肌が弱い人には少々強すぎる商品かもしれない。

気軽に買い替えもできる商品なので助かる。

対象商品:
43043045
2024-03-17
用途:
出先用にて使用
製造業

回転式より良く剃れます。充電する必要もないし、乾電池式が一番です。次回もリピート購入確定です。

対象商品:
43043045
2024-03-04
用途:
ちょっとした時や旅行にいい
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょっと剃りたい時や小さいので旅行にいいと思います。

対象商品:
43043045
2024-01-30
用途:
普通の髭剃り
製造業

どこよりもリーズナブル。これで赤字にならないのか不思議

対象商品:
43043045
2023-07-10
用途:
髭剃り時
自動車・二輪車・自転車関連業

小型なのにとてもパワーが有って切れ味も抜群なのが気に入ってます。

対象商品:
43043045
2023-02-04
用途:
携帯して面接前に使用している
サービス業

小型でも切れ味抜群で面白い、友達にお勧めしたいと思います。

対象商品:
43043045
2021-02-03
用途:
エフアンドティ 様 (サービス業)

値段以上の価値がある。これで3個目だが、また購入すると思う。
これからもずっと販売して欲しい

対象商品:
43043045
2020-07-29
用途:
自分用で使用

非常にお安く、コスパがいいですね。
値段以上に良く剃れます。
これだけ剃れれば、普段使いでも十分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする