FPC
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット
6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。
用途
インパクト用のソケットです。
全長L(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
ピン形式
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43044016
1/2WM-17
17
25
25
143
19
4-P1
4-O1
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43044025
1/2WM-19
19
27.5
27.5
174
22
4-P2
4-O2
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
43044034
1/2WM-21
21
29.5
28
188
23
4-P2
4-O2
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください