12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット

12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット - FPC12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット - FPC

色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。

用途インパクト用のロングソケットです。全長L(mm)100ピン形式4-P1Oリング4-O1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430440594WP-171724.523.523919
2,950
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
430440684WP-1919272527522
3,150
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
430440774WP-2121292629823
3,300
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする