曜日別特売

19.0sqスーパースリムソケット

19.0sqスーパースリムソケット - FPC19.0sqスーパースリムソケット - FPC

ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。

用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット全長L(mm)85寸法l(mm)23内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
質量(g)
ピン形式
Oリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430441136WG-323245384896-P16-O1
4,750
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
430441296WG-353549385276-P16-O1
4,970
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
430441386WG-38385438.56166-P16-O1
5,750
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
430441476WG-414157447206-P26-O2
6,340
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする