FPC
19.0sqスーパースリム浅口ソケット
(1件のレビュー)
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。
用途
インパクトレンチ対応の外径の細い浅口ソケット
寸法D2(mm)
38
全長L(mm)
70
ピン形式
6-P1
Oリング
6-O1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43044165
6WG-33A
33
47
425
18
¥
4,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43044174
6WG-41A
41
57
446
14
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください