FPC
19.0qスーパースリムコンビネーションソケット
アウターナットとインナーナットを一つのソケットで作業できます。インナーナットの入り口にテーパーを設け、ナットに合わせ易くなっています。
用途
インパクトレンチ対応の外径の細いコンビネーションソケット
質量(g)
584
全長L(mm)
86
ピン形式
6-P1
寸法D1(mm)
57
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
14
寸法S1(mm)
41
寸法S2(mm)
21
Oリング
6-O1
アズワン品番
64-8385-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43044183
6WG-4121C
¥
8,220
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください