FPC
25.4sqラフタークレーン用インパクトソケット
KATOのラフタークレーンのホイールナット41に合わせた専用設計です。ホイールに接触せず楽に作業ができます。
用途
ラフタークレーン用インパクトソケットです。
寸法S(mm)
41
質量(g)
1045
全長L(mm)
150
ピン形式
8-P1
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
15
Oリング
8-O1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43044253
8RC-41
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください