曜日別特売

38.1sqショートソケット

38.1sqショートソケット - FPC38.1sqショートソケット - FPC
用途インパクト用のショートソケットです。差込角(mm)38.1ピン形式84-P1Oリング84-O1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430442961.1/2WS-5427009054・2.1/88480
27,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
430443051.1/2WS-58251995588980
28,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
430443231.1/2WS-67365410067・2.5/810180
47,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
430443391.1/2WS-71398010571・2.13/1610580
53,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
430443481.1/2WS-7734451077711280
73,700
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
430443571.1/2WS-95557912595 3.3/413585
88,100
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
430443661.1/2WS-1107468137110 4.5/1615385
118,100
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
430443141.1/2WS-65293710065・2.9/169880
34,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
430443141.1/2WS-65609361281.1/2WS-651.1/2WS-65 インパクト ショートソケット 差込角38.1mm FPC 60936128インパクト ショートソケット 差込角38.1mmFPC1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする