FPC
9.5sqスリムパラボラインパクトロングソケット
用途
パラボラインパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)
60
ピン形式
3-P
寸法D2(mm)
19
Oリング
3-O
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43045048
3/8SPD-8
8
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
43045057
3/8SPD-10
10
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
43045066
3/8SPD-12
12
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
43045075
3/8SPD-13
13
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
43045084
3/8SPD-14
14
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください