FPC
19.0sqスリムパラボラインパクトショートソケット
用途
パラボラインパクト用のショートソケットです。
差込角(mm)
19.0
全長L(mm)
55
ピン形式
6-P1
Oリング
6-O1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43045109
3/4SPS-22
230
19
22
31.5
36
¥
2,870
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
43045118
3/4SPS-24
240
20
24
34.5
36
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
43045127
3/4SPS-26
250
20
26
37
36
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
43045136
3/4SPS-27
260
22
27
38.5
37
¥
3,190
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください