曜日別特売

9.5sqロングソケット

9.5sqロングソケット - FPC9.5sqロングソケット - FPC
用途インパクト用のロングソケットです。全長L(mm)55ピン形式3-POリング3-O内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法S(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430454253/8WD-77-
1,630
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
430454343/8WD-88・5/165/16
1,630
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
430454433/8WD-99-
1,630
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
430454593/8WD-3/83/83/8
1,630
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
430454683/8WD-1010-
1,630
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
430454773/8WD-1111・7/167/16
1,630
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
430454863/8WD-1212-
1,630
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
430454953/8WD-1/21/21/2
1,750
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
430455043/8WD-1313-
1,750
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
430455133/8WD-1414-
1,750
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
430455293/8WD-14.514.5・9/169/16
1,850
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
430455383/8WD-1515・19/3219/32
1,850
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
430455473/8WD-1616・5/85/8
1,850
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
430455563/8WD-1717-
1,850
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
430455653/8WD-17.517.5・11/1611/16
2,100
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
430455743/8WD-1919・3/43/4
2,100
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
430455833/8WD-13/1613/1613/16
2,230
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
430455993/8WD-2121-
2,230
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
430456083/8WD-2222・7/87/8
2,380
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする