9.5sqショートソケット

9.5sqショートソケット - FPC9.5sqショートソケット - FPC
用途インパクト用のショートソケットです。ピン形式3-POリング3-O内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
全長L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430456353/8WS-1/4265251/411.5
1,070
789
868(税込)
7日以内出荷
430456443/8WS-8(5/16)276258・5/1613
1,070
789
868(税込)
6日以内出荷
430456533/8WS-930725914.5
1,070
789
868(税込)
7日以内出荷
430456693/8WS-3/8287253/815
1,070
839
923(税込)
7日以内出荷
430456783/8WS-10298251016
1,070
789
868(税込)
7日以内出荷
430456873/8WS-11(7/16)3192511・7/1617.5
1,070
789
868(税込)
7日以内出荷
430456963/8WS-123310251219
1,070
789
868(税込)
7日以内出荷
430457053/8WS-1/24010.5271/220
1,110
889
978(税込)
7日以内出荷
430457143/8WS-134111271320
1,110
889
978(税込)
7日以内出荷
430457233/8WS-144312271421.5
1,110
889
978(税込)
7日以内出荷
430457393/8WS-14.5(9/16)43122714.5・9/1622
1,220
949
1,044(税込)
7日以内出荷
430457483/8WS-15(19/32)45122715・19/3223
1,220
949
1,044(税込)
7日以内出荷
430457573/8WS-16(5/8)46132716・5/824
1,220
949
1,044(税込)
7日以内出荷
430457663/8WS-174814271725.5
1,220
949
1,044(税込)
7日以内出荷
430457753/8WS-17.5(11/16)48142717.5・11/1626
1,350
999
1,099(税込)
7日以内出荷
430457843/8WS-186015301827
1,350
999
1,099(税込)
7日以内出荷
430457933/8WS-19(3/4)59153019・3/428
1,350
999
1,099(税込)
7日以内出荷
430458093/8WS-20(25/32)63153220・25/3230
1,410
999
1,099(税込)
7日以内出荷
430458183/8WS-13/1671153213/1630.5
1,410
999
1,099(税込)
7日以内出荷
430458273/8WS-217315322131
1,410
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
430458363/8WS-22(7/8)71173222・7/832
1,460
999
1,099(税込)
7日以内出荷
430458453/8WS-238117322334
1,520
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする