FPC
9.5sqスーパーロングソケットセット
全長が130mmあり、バンパー取り付けボルトなど、付き出しが特に長いナットに使えます。
用途
9.5sqソケットレンチ用スーパーロングソケット4種セットです。
差込角(mm)
9.5
セット内容
3SLS-8・10・12・14
質量(g)
533
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43047193
3SLS-S4H
¥
10,350
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください