FPC
9.5sqヘックスロブソケット(T型)
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途
ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケットです
全長L(mm)
78
寸法D1(mm)
18
寸法l(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43047516
3TX-20
2.74
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43047525
3TX-25
3.15
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43047534
3TX-30
3.94
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43047543
3TX-40
4.74
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43047559
3TX-45
5.59
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43047568
3TX-50
6.35
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください